Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 493404 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 493404 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 493404 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 493404 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33508196
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     493404
EAN/GTIN:
     4009314934045
Schleifdreiecke, HOLZ & METALL, Edelkorund, 107 x 175 mm, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, für Delta-/Dreieckschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sandpapier
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Delta-Schleifer
Schmirgel-Oberflächen
Füllmaterial, Metall, Farbe, Anstrich, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
40
Form der Schmirgelplatte
Dreieck
Größe der Schleifplatte (BxT)
107 x 175 mm
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
8
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.