| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-33504266 Herst.-Nr.: 77774-00000 EAN/GTIN: 4042448340481 |
| |
|
| | |
| Der innovative Klebenagel von tesa® hält nicht nur auf empfindlichen Untergründen wie Tapeten oder Putz, sondern ist auch in seiner Höhe verstellbar. Dadurch lassen sich Objekte bis zu 1kg sicher aufhängen und optimal gerade ausrichten. Für die Nutzung des Klebenagels als Alternative zu "normalen" Nägeln oder Schrauben sprechen viele Gründe. Man benötigt kein Werkzeug, hinterlässt keine Spuren und vermeidet Beschädigungen am Untergrund. Ausserdem lässt sich der Klebenagel mit einem passenden Klebestreifen einfach wiederverwenden.
Hinweis: Die Haltekraft hängt von der Festigkeit des Untergrunds ab.
- Verstellbarer Klebenagel für empfindliche, strukturierte Untergründe, z.B. Tapeten - Hält Objekte bis zu 1kg* pro Nagel (2kg bei zwei Nägeln) - Spurlos wiederablösbar - Wiederverwendbar mit neuem Klebestreifen
*Für optimale Ergebnisse lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung. Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | Produkttyp | Universalhaken | | Produktfarbe | Weiß | | Befestigungstyp | Klebestreifen | | Maximales Lastgewicht | 1 kg | | Geeignet für Oberflächen vom Typ | Putz | | Leichte Entfernbarkeit | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |