| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-33504261 Herst.-Nr.: 77767-00000 EAN/GTIN: 4042448340436 |
| |
|
| | |
| Verstellbarer Klebenagel für Fliesen und Metall (4kg) Der innovative Klebenagel ist eine clevere Alternative zum Bohren, wenn es um das sichere Aufhängen von Gegenständen bis zu 4kg im Innenraum geht. Da er zusätzlich noch in der Höhe verstellbar ist, lassen sich die Objekte gerade ausrichten. Mit seiner Klebekraft, die für den Untergrund optimiert ist, eignet sich der Klebenagel vor allem für Fliesen oder Metalloberflächen. Im Vergleich zu Schrauben hat der verstellbare, wiederverwendbare Klebenagel den Vorteil, dass er keine Schäden am Untergrund hinterlässt. Ausserdem benötigt man für die Anwendung kein zusätzliches Werkzeug.
- Verstellbarer Klebenagel für glatte, feste Untergründe, z.B. Fliesen - Hält Objekte bis zu 4kg pro Nagel (8kg bei zwei Nägeln) - Spurlos wiederablösbar - Wiederverwendbar mit neuem Klebestreifen
tesa® Klebenagel - die Alternative zu Schrauben und Nägeln Wenn es um das sichere Aufhängen von Gegenständen bis zu einem Gewicht von 4kg geht, können Sie getrost auf den Einsatz von Bohrmaschine, Dübel und Schrauben verzichten. Der Klebenagel, der auf der tesa Powerstrips® Technologie basiert, erledigt die Aufgabe mindestens genauso gut und hinterlässt dabei keine Spuren und Schäden am Untergrund. Sie müssen sich also keine Gedanken darüber machen, wie Sie die Fliesen oder Metalloberfläche wieder instand setzen.
Der Klebenagel lässt sich schnell, komfortabel und ohne die Hilfe von Werkzeugen befestigen. Ausserdem ist der Klebenagel in der Höhe verstellbar, so dass Sie die Objekte (Bilderrahmen, Uhren, Kalender, Dekorationsartikel etc.) optimal ausrichten können. Damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, wie einfach das Anbringen und Ablösen des Klebenagels ist, sollten Sie kurz einen Blick auf die Anwendungstipps im nächsten Abschnitt werfen.
GUT ZU WISSEN … UNSERE ANWENDUNGSTIPPS: - ANBRINGEN: Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit Fensterreiniger (ohne Silikon) oder Brennspiritus, so dass sie trocken sowie frei von Staub und Fett ist. Hinweis: Bad- oder Allzweckreiniger sind nicht geeignet. - Drücken Sie den Klebestreifen und den Klebenagel vollflächig mindestens fünf Sekunden gleichmässig und fest an. Nur dann kann sich die volle Haftkraft entfalten. Hinweis: Bitte den Klebestreifen zuerst auf der raueren Fläche anbringen. - Berühren Sie nach dem Abziehen der Schutzfolie die offene Klebefläche nicht mit Ihren Fingern. Andernfalls wird die Halteleistung beeinträchtigt. - VERSTELLBARKEIT: Die optimale Höhe stellen Sie ein, indem Sie den Nagelkopf verschieben und mit dem Regler fixieren. Eine Neujustierung ist jederzeit möglich. - ENTFERNEN: Greifen Sie den Klebestreifen am Anfasser und ziehen ihn parallel zum Untergrund langsam heraus. Hinweis: Nicht paralleles oder zu schnelles Abziehen könnte zum Reissen des Klebestreifens bzw. zu Beschädigungen des Untergrundes führen. Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | Produkttyp | Universalhaken | | Produktfarbe | Grau, Rot, Weiß | | Befestigungstyp | Klebestreifen | | Maximales Lastgewicht | 4 kg | | Geeignet für Oberflächen vom Typ | Putz | | Höhenverstellbar | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Einfache Anwendung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |