| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-33491736 Herst.-Nr.: 77764-00000 EAN/GTIN: 4042448340405 |
| |
|
| | |
| Der innovative Klebenagel bietet eine clevere Alternative zum Bohren, wenn es um das sichere Aufhängen von Gegenständen bis zu 3kg im Innenraum geht. Da er zusätzlich noch in der Höhe verstellbar ist, lassen sich die Objekte gerade ausrichten. Mit seiner optimal angepassten Klebekraft eignet sich der Klebenagel vor allem für glatte und feste Untergründe wie z.B. Fliesen oder Metalloberflächen. Im Vergleich zu Schrauben hat der verstellbare, wiederverwendbare Klebenagel den Vorteil, dass er keine Schäden am Untergrund hinterlässt. Ausserdem benötigt man kein für die Anwendung kein zusätzliches Werkzeug.
- Verstellbarer Klebenagel für glatte, feste Untergründe, z.B. Fliesen - Hält Objekte bis zu 3kg pro Nagel (6kg bei zwei Nägeln) - Spurlos wiederablösbar - Wiederverwendbar mit neuem Klebestreifen Weitere Informationen: Merkmale | Substanz | Stange | | Klebetyp | Kontaktkleber | | Spendertyp | Stab | | Produktfarbe | Weiß | | Geeignet für Keramik | Ja | | Geeignet für Metall | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |