Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIT Kickback Rebounder L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIT Kickback Rebounder L
EXIT Kickback Rebounder L
EXIT Kickback Rebounder L
EXIT Kickback Rebounder L
EXIT Kickback Rebounder L
EXIT Kickback Rebounder L
EXIT Kickback Rebounder L
EXIT Kickback Rebounder L
EXIT Kickback Rebounder L
EXIT Kickback Rebounder L
EXIT Kickback Rebounder L
EXIT Kickback Rebounder L
EXIT Kickback Rebounder L
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33480074
Hersteller:
     EXIT
Herst.-Nr.:
     43.03.10.00
EAN/GTIN:
     8718469460731
Der EXIT Kickback Rebounder ist ein ultimativer Artikel, um unter anderen Dein Fussballtalent weiter zu entwickeln. Du kannst mit dem Kickback Rebounder nämlich viele verschiedene Spielvarianten von Ballsportarten „ganz ohne Trainingspartner“ machen, wie z.B. zupassen, schiessen, annehmen, werfen und köpfen. Der Rebounder eignet sich für folgende Sportarten:
- Fussball (Zupassen, Schießen, Annehmen, Köpfen, Torwarttrainer)
- Volleyball (Pritschen, Baggern)
- Handball (Werfen, Fangen, Torwarttrainer)
- Wasserball (Werfen, Fangen, Torwarttrainer)
- Tchouckball (Werfen, Fangen, Passen)

Schiess oder wirf den Ball gegen das elastische Netz und er kommt mit einer überraschend hohen Geschwindigkeit zurück. Übe Deine Fähigkeiten als Torwart oder schiess den Rebound Ball und versuche diesen wieder anzunehmen, ob nun mit den Füssen oder den Händen! Dies ist ein tolles Rückschlagspiel nicht nur für den heimischen Garten, sondern auch vielfältig einsetzbar als Trainingsgerät für Ballsportarten um das Reaktionsvermögen zu schulen. Für Innen- und Aussenbereich nutzbar!

Der Kickback Rebounder hat mit einer Abmessung von 124 x 124 cm eine ideale Grösse! Ein weiterer Pluspunkt des Kickback Rebounder ist das dieser in 10 unterschiedliche Neigungen zwischen 35° und 90° verstellt werden kann – so eignet sich der Kickback Rebounder für viele verschiedene Übungen. Die Einstellung der Neigung ist schnell und einfach verstellbar, so dass diese während des Trainings oder des Spiels auch jederzeit für andere Spielvariationen abgeändert werden kann.

Der Rebounder ist sehr schön gestaltet und zudem sehr robust. Der Rahmen besteht aus verzinktem, schwarz pulverbeschichtetem Metall und bietet somit doppelten Schutz vor Rost! Das Netz des Rebounders besteht aus starken, straff gespannten Gummibänder, die dafür sorgen das der geworfene/geschossene Ball ein hohe Rückprallkraft hat. Umrandet ist das Netz des Rebounder mit einem schwarzem, hochwertigem PVC-Rahmen. Im Lieferumfang enthalten sind 2 Erdanker, die für eine hohe Standfestigkeit des Rebounders auf weichem Untergrund sorgen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1240 mm
Tiefe
1240 mm
Höhe
1240 mm
Gewicht
15500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1290 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
740 mm
Paketgewicht
18500 g
Verpackungsvolumen
105700 cm³
Merkmale
Produkttyp
Omni-Trainer
Beste Verwendung
Fußball, Handball, Tchoukball, Volleyball, Wasser-Polo
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl, Polyvinylchlorid (PVC)
Verstellbarer Winkel
Ja
Winkel-Einstellbereich
35 - 90 °
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Montage erforderlich
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 177,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,20*
€ 210,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.