Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 9430130B Lichtfilter Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite 9430130B Lichtfilter Rot
Eurolite 9430130B Lichtfilter Rot
Eurolite 9430130B Lichtfilter Rot
Eurolite 9430130B Lichtfilter Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33433713
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     9430130B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichro-Filter
Dichrofilter
Farbfilter
Scheinwerfer Farbglas
  • Die professionelle Lösung!
    - Farbfilter mit höchster Gleichmäßigkeit
    - Kein Ausbleichen, kein Durchbrennen mehr
    - Zum Einfärben eines weißen Lichtkegels
    - Einsetzbar in Farbfilterrahmen
    - Große Auswahl an Farben
    - Maße 225 x 225 mm
    - Für PAR 56 Profispots
Weitere Informationen:
Merkmale
Filterfarbe
Rot
Raster
Ja
Anzahl
1
Kompatibilität
PAR-56
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.