Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Book Externe Festplatte 8 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Book Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33328052
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBBGB0080HBK-EESN
EAN/GTIN:
     718037850696
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Außen kompakt. Innen leistungsstark. Speichern Sie große Mengen an Fotos, Videos, Musik und Dokumenten auf dem My Book Desktop-Speicher.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
8000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Dateiformat System
exFAT
Energie
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
480,5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
960 g
Breite
49 mm
Tiefe
139.3 mm
Höhe
170.6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Passwortschutz
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Software
WD Backup, WD Security, WD Drive Utilities
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,69*
€ 186,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 173,65*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 208,40*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 234,93*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 259,17*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 281,98*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 110,84*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 133,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,65*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 156,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 249,38*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,52*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,94*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 66,81*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 16,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.