Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Book Externe Festplatte 3 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Book Externe Festplatte 3 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 3 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 3 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 3 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 3 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 3 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 3 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 3 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 3 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 3 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 3 TB Schwarz
Western Digital My Book Externe Festplatte 3 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33328049
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBBGB0030HBK-EESN
EAN/GTIN:
     718037850924
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Außen kompakt. Innen leistungsstark. Speichern Sie große Mengen an Fotos, Videos, Musik und Dokumenten auf dem My Book Desktop-Speicher.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
3000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Dateiformat System
exFAT
Energie
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
480,5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
960 g
Breite
49 mm
Tiefe
139.3 mm
Höhe
170.6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Passwortschutz
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Software
WD Backup, WD Security, WD Drive Utilities
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.