Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Synergy 10Gb Pass-Thru Module Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Synergy 10Gb Pass-Thru Module Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SFP+
HPE Synergy 10Gb Pass-Thru Module Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32886431
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     799330-B21
EAN/GTIN:
     888793966181
Suchbegriffe:
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Anzahl Anschlüsse
12
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgangsschnittstelle
SFP+
Gewicht und Abmessungen
Breite
192.79 mm
Tiefe
267.7 mm
Höhe
27.94 mm
Gewicht
1600 g
Merkmale
Vollduplex
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.852,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.852,78*
€ 8.154,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.789,86*
€ 8.079,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.617,66*
€ 7.875,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.539,80*
€ 7.782,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.