Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 10 98 I220 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 10 98 I220 Zange
Knipex 10 98 I220 Zange
Knipex 10 98 I220 Zange
Knipex 10 98 I220 Zange
Knipex 10 98 I220 Zange
Knipex 10 98 I220 Zange
Knipex 10 98 I220 Zange
Knipex 10 98 I220 Zange
Knipex 10 98 I220 Zange
Knipex 10 98 I220 Zange
Knipex 10 98 I220 Zange
Knipex 10 98 I220 Zange
Knipex 10 98 I220 Zange
Knipex 10 98 I220 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32784253
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     10 98 I220
EAN/GTIN:
     4003773080749
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Länge (mm)
220 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
363 g
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 300 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.