Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSR958 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MSR958 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
HPE MSR958 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
HPE MSR958 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32593802
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JH301A
EAN/GTIN:
     889296339090
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
PoE Switch
Router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Grau
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
44.2 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
2100 g
Protokolle
Router Protokoll
IP
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
85 W
Energiequelle
AC, PoE
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Transferrate
0.3 Mpps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.176,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.294,32*
€ 1.540,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.285,27*
€ 1.529,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,88*
€ 1.482,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,11*
€ 1.449,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,15*
€ 1.399,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.