Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Dolphin CT50 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 342 g Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Dolphin CT50 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 342 g Schwarz, Grau
Honeywell Dolphin CT50 Handheld Mobile Computer 11,9 cm (4.7") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 342 g Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32503008
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CT50L0N-CS16SEH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
GPS-Leistungen
GPS
Ja
GPS-Receiver
GNSS
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Autofokus
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
4040 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
6.0
Mitgelieferte Software
Honeywell Powertools and Demos
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Telefonfunktion
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Tropffest
Ja
Push-to-talk-Funktion
Ja
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Annäherungssensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Drucksensor
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Stereo
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
342 g
Breite
82.5 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
160 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
4.0
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP, WEP, WPA, WPA2
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.26 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm
Prozessorhersteller
Qualcomm
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicher
Speicherkapazität
0.002 GB
Flash-Speicher
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC, SDIO
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.7 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.302,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.450,25*
€ 1.725,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,66*
€ 1.673,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,93*
€ 1.626,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.338,77*
€ 1.593,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.302,82*
€ 1.550,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
CT50-CB-0
ab € 343,04*
Zubehör
Honeywell
CT50-CB-2
ab € 318,58*
Zubehör
Honeywell
CT50-NB-2
ab € 595,74*
Zubehör
Honeywell
CT50-SCH
ab € 112,38*
Zubehör
Honeywell
CT50-USB
ab € 93,77*
Zubehör
Honeywell
213-029-001
ab € 25,79*
Zubehör
Honeywell
321-576-004
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.