Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor BS-6I Batteriehalter & -schnapper 1 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor BS-6I Batteriehalter & -schnapper 1 9V
Monacor BS-6I Batteriehalter & -schnapper 1 9V
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31819705
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     BS-6I
EAN/GTIN:
     4007754001808
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
BS-6I

9-V-Blockbatterie-Anschlüsse
- Gegossene Klemmleiste
- I- oder T-Form
- Länge ca. 105 mm, Druckknopf Ø 5,7 mm, auch geeignet zum Anschluss von Batteriehaltern ohne Lötanschlüsse
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
9V
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.105 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.