Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-238/001-000 Anschlussblock 8P Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 721-238/001-000 Anschlussblock 8P Grau
Wago 721-238/001-000 Anschlussblock 8P Grau
Wago 721-238/001-000 Anschlussblock 8P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31616237
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-238/001-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste
  • Der Stiftquerschnitt 1,2 x 1,2 mm erlaubt einen Nennstrom von 16 A und erhöht die Stabilität insbesondere bei kleineren Polzahlen
    - Auch als Ausführung mit PressIn-Stiften für lötfreie Verbindungstechnik verfügbar
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,906*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,25812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,886*
€ 91,49434
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,276*
€ 89,57844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,626*
€ 85,23494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,106*
€ 82,23614
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,906*
€ 74,85814
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.