Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-236/001-000 Anschlussblock 6P Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 721-236/001-000 Anschlussblock 6P Grau
Wago 721-236/001-000 Anschlussblock 6P Grau
Wago 721-236/001-000 Anschlussblock 6P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31616235
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-236/001-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste
  • Der Stiftquerschnitt 1,2 x 1,2 mm erlaubt einen Nennstrom von 16 A und erhöht die Stabilität insbesondere bei kleineren Polzahlen
    - Auch als Ausführung mit PressIn-Stiften für lötfreie Verbindungstechnik verfügbar
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,862*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,91862* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,582*
€ 129,21258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,872*
€ 125,98768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,382*
€ 119,45458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,492*
€ 117,20548
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,862*
€ 109,31578
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-130
ab € 0,199*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.