Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-234/001-040 Anschlussblock 4P Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 721-234/001-040 Anschlussblock 4P Grau
Wago 721-234/001-040 Anschlussblock 4P Grau
Wago 721-234/001-040 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31616233
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-234/001-040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste
  • Der Stiftquerschnitt 1,2 x 1,2 mm erlaubt einen Nennstrom von 16 A und erhöht die Stabilität insbesondere bei kleineren Polzahlen
    - Auch als Ausführung mit PressIn-Stiften für lötfreie Verbindungstechnik verfügbar
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,635*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,70635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,885*
€ 101,01315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,135*
€ 98,93065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,275*
€ 95,52725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,115*
€ 91,76685
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,635*
€ 84,05565
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-130
ab € 0,199*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.