Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 727055-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet / Fiber 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 727055-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet / Fiber 10000 Mbit/s
HPE 727055-B21 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet / Fiber 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31549314
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     727055-B21
EAN/GTIN:
     887758383490
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
LED-Anzeigen
Ja
Kompatible Produkte
ProLiant DL60 Gen9 ProLiant DL80 Gen9 ProLiant DL120 Gen9 ProLiant DL160 Gen9 ProLiant DL180 Gen9 ProLiant DL360 Gen9 ProLiant DL360 Gen10 ProLiant DL380 Gen9 ProLiant DL380 Gen10 ProLiant DL560 Gen9 ProLiant DL580 Gen9 ProLiant ML110 Gen9 ProLiant ML150 Gen9 ProLiant ML350 Gen9 Apollo 2000 XL170r Gen9 Apollo 2000 XL190r Gen9 Apollo 4200 Gen9 Apollo 4500 - XL450 Gen9 Apollo 6000 - XL230a Gen9 Apollo 6000 - XL250a Gen9 Apollo 6000 - XL260a Gen9 Apollo 6000 - XL270d Gen9
Sonstige Funktionen
Status-LED-Anzeige
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet / Fiber
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP+
PCI version
3.0
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE-R
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,70*
€ 219,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,43*
€ 199,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.