Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 6048R-E1CR60L Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (4U) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 6048R-E1CR60L Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (4U) Schwarz, Grau
Supermicro 6048R-E1CR60L Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (4U) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30905074
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SSG-6048R-E1CR60L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
supermicro rack server
rack server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
2.0
BIOS-Funktionen
APM 1.2,PCI 2.2,Plug & Play,SMBIOS 2.3,UEFI
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
62
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)-3, Serial ATA III
Speicher
Zahl der DIMM Slots
24
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
3000 GB
Maximaler RDIMM Speicher
768 GB
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Breite der Speicherschnittstelle
72 Bit
ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
2
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Intel
Systembus-Rate
9.6 GT/s
Maximaler Cache
55 MB
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Energie
Stromversorgung
2000 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
767 mm
Höhe
178 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.895,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.143,50*
€ 6.120,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.100,74*
€ 6.069,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.976,34*
€ 5.921,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.916,23*
€ 5.850,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.895,22*
€ 5.825,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.