Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti EP-R6 Netzwerk-Switch L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti EP-R6 Netzwerk-Switch L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti EP-R6 Netzwerk-Switch L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti EP-R6 Netzwerk-Switch L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti EP-R6 Netzwerk-Switch L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti EP-R6 Netzwerk-Switch L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ubiquiti EP-R6 Netzwerk-Switch L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30683626
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     EP-R6
EAN/GTIN:
     810354024443
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
Router
SFP Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, PoE, Leistung, Geschwindigkeit
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Management-Funktionen
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
880 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
177.1 mm
Tiefe
188.6 mm
Höhe
49.8 mm
Gewicht
605 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (max.)
7 W
Netzwerk
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
1
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.