Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-WAG000015081 Herst.-Nr.: 756-5302/060-050 EAN/GTIN: 4045454724658 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktorkabel; einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende); 5-polig; M12-Buchse winklig; offenes Ende; 1,5 m
Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Stecker | 1xM12 | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Kabeldurchmesser | 6.5 mm | Verpackungsdaten | Gewicht | 320 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 29,49* | € 30,81* | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 29,6456* | € 30,9856* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 31,14* | € 32,52* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 32,09* | € 33,51* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 33,6029* | € 35,0729* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|