Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 00 21 35 LE Werkzeugkoffer Schwarz Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 00 21 35 LE Werkzeugkoffer Schwarz Polypropylen (PP)
Knipex 00 21 35 LE Werkzeugkoffer Schwarz Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30468644
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 35 LE
EAN/GTIN:
     4003773077596
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
4800 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
1
Sperren
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,50*
€ 239,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,98*
€ 214,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V13
ab € 31,47*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V30
ab € 2,96*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V32
ab € 3,34*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V35
ab € 8,68*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V37
ab € 1,62*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V38
ab € 2,84*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V39
ab € 2,84*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V40
ab € 2,84*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V41
ab € 49,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.