Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor LSIP-150 Drosselspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor LSIP-150 Drosselspule
Monacor LSIP-150 Drosselspule
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30463295
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     LSIP-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Lautsprecher-Luftspule
drosselspule
Luftspulen
mit hoher Belastbarkeit und geringem Widerstand durch 1,2-mm-Draht, verzerrungsfrei, die perfekten Mittelton- und 2-Wege-Spulen im Hi-Fi-Bereich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Durchmesser
70 mm
Merkmale
Kabeldurchmesser
1.2 mm
Interner Widerstand
0.5 Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.