Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus NEXIO WC-Bürste & Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus NEXIO WC-Bürste & Halter
Blomus NEXIO WC-Bürste & Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29971926
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68617
EAN/GTIN:
     4008832686177
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
350 mm
Merkmale
Produkttyp
WC-Bürste & Halter
Produktfarbe
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,00*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blomus
68409
ab € 33,46*
Sonstiges
Blomus
66653
ab € 34,26*
Sonstiges
Blomus
66656
ab € 111,34*
Sonstiges
Blomus
68615
ab € 43,49*
Sonstiges
Kosmetiktücher
53607
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.