Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MKDS 3/ 2-5,08 HT BK Anschlussblock Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact MKDS 3/ 2-5,08 HT BK Anschlussblock Schwarz
Phoenix Contact MKDS 3/ 2-5,08 HT BK Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29938451
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1985988
EAN/GTIN:
     4017918929381
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: THR-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz. Dieser Artikel kann zusammen mit SMD-Bauteilen im Reflowofen verlötet werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, EN-VDE, CSA, REACH
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Eingangsanschlussstück Kapazität
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.16 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
18 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,59*
€ 54,2521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,71*
€ 53,2049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,73*
€ 50,8487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,70*
€ 49,623
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,00*
€ 45,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,01*
€ 40,4719
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.