Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller BLZF 3.50 Anschlussblock Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller BLZF 3.50 Anschlussblock Orange
Weidmüller BLZF 3.50 Anschlussblock Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29934882
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1861450000
EAN/GTIN:
     4032248421183
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...
leiterplattensteckverbinder
Buchsenleisten für Leiteranschluss in Zugfedertechnik im Raster 3,50 mm. Sie bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Orange
Zertifizierung
ROHS
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,252*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,2543*
€ 18,15262
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,1543*
€ 18,03362
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,4243*
€ 17,16492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,5943*
€ 16,17722
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,922*
€ 15,37718
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,252*
€ 12,19988
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.