Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4670883 Herst.-Nr.: 1001860000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 6 mm², Box Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 5P | | Produktfarbe | Orange | | Kabelstück (AWG) | 28 - 12 | | Kabelquerschnitt | 6 mm² | | Betriebstemperatur | -50 - 100 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 66 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,4563* | € 1,8863* | | | | | | | 9 Tage | | | 66 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,4759* | € 1,9059* | | | | | 45 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,533* | € 1,963* | | | | | 21 Tage | | | 66 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,5904* | € 2,0304* | | | | | | | | 66 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,68851* | € 2,14851* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 66 Stück | Mindestbestellmenge: 66 Stück ( entspricht € 124,4958* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|