Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 0642560000 Anschlussblock 10P Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 0642560000 Anschlussblock 10P Orange
Weidmüller 0642560000 Anschlussblock 10P Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29930818
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0642560000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 2.5 mm², Box
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10P
Produktfarbe
Orange
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,1665*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,3565*
€ 13,51424
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,1665*
€ 10,90814
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.