Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower RELAYIO500 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower RELAYIO500 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
CyberPower RELAYIO500 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
CyberPower RELAYIO500 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
CyberPower RELAYIO500 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29916626
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     RELAYIO500
EAN/GTIN:
     649532610303
Suchbegriffe:
Relaismodul
Relaissockel
UPS
USV
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zertifizierung
RoHS
Sonstige Funktionen
Verbindungstyp
D9
Schnittstelle
UPS
Kompatibilität
OR Series UPS systems, PR Series UPS systems, OL1000RTXL2U, OL1500RTXL2U, OL1500RTXL2UN, OL3000RTXL2UHV
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Paketgewicht
160 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.8 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
14.2 mm
Gewicht
52 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.