Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi R18DDBL-0 Ohne Schlüssel 1,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi R18DDBL-0 Ohne Schlüssel 1,7 kg
Ryobi R18DDBL-0 Ohne Schlüssel 1,7 kg
Ryobi R18DDBL-0 Ohne Schlüssel 1,7 kg
Ryobi R18DDBL-0 Ohne Schlüssel 1,7 kg
Ryobi R18DDBL-0 Ohne Schlüssel 1,7 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29906266
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133002437
EAN/GTIN:
     4892210135629
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
  • Bürstenloser Motor mit elektronischer Steuerung, für bis zu 40% mehr Laufzeit pro Akku-Ladung
  • Elektronische Leistungskontrolle liefert bis zu 20% mehr Leistung als ein herkömmlicher Elektro-Motor mit Kohlebürsten
  • 10x längere Lebensdauer durch optimierte Motorkühlung
  • Elektronische Drehmomenteinstellung e-torque mit Abschaltfunktion liefert stets die passende Drehzahl- und Drehmomentstufen
  • LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches
  • 2 Gang Metall-Planetengetriebe, ideal für Bohr- und Befestigungsarbeiten
  • Handgriff im neuen ergonomischen Design mit GripZoneTM
  • Kompakter und handlicher 18 V Akku-Bohrschrauber mit nur 192 mm Länge
  • Gasgebeschalter, Rechts- / Linkslauf und Motorbremse
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Leistungen
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
50 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
440 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1700 RPM
Drehmoment (max.)
60 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Breite
192 mm
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,78*
€ 197,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,13*
€ 195,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.