Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB334V Widerstand 330000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB334V Widerstand 330000 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB334V Widerstand 330000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29832578
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB334V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
330000 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0391*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3441*
€ 0,40948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R3303BTL
ab € 0,0324*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R3303BTL
ab € 0,0508*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.