Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB2612V Widerstand 26100 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB2612V Widerstand 26100 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB2612V Widerstand 26100 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29832555
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB2612V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
26100 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0347*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1912*
€ 0,22753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R2612BTL
ab € 0,0508*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R2612BTL
ab € 0,0296*
Ähnlich
TE Connectivity
RN73C2A26K1BTDF
ab € 0,371*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.