Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-846XE1C-R1K23B Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-846XE1C-R1K23B Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1200 W
Supermicro CSE-846XE1C-R1K23B Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1200 W
Supermicro CSE-846XE1C-R1K23B Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29534975
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-846XE1C-R1K23B
EAN/GTIN:
     672042196500
Suchbegriffe:
Server
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
711.2 mm
Verpackungstiefe
1066.8 mm
Verpackungshöhe
457.2 mm
Paketgewicht
34020 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX
Anzahl der 3,5
24
Anzahl der Erweiterungsslots
11
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, HDD, LAN, Leistung, Stromausfall, System
Zertifizierung
Titanium Certified USA - UL listed, FCC Canada - CUL listed Germany - TUV Certified Europe/CE Mark EN 60950/IEC 60950-Compliant
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
736 mm
Höhe
178 mm
Kühlung
Kühlung
Ja
Sonstige Funktionen
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 Zoll
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
1200 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.194,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.194,86*
€ 2.611,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.183,31*
€ 2.598,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.107,34*
€ 2.507,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.055,90*
€ 2.446,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.006,07*
€ 2.387,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.