Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-846XA-R1K23B Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-846XA-R1K23B Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1200 W
Supermicro CSE-846XA-R1K23B Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1200 W
Supermicro CSE-846XA-R1K23B Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29534974
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-846XA-R1K23B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
34020 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX
Anzahl der 3,5
24
Anzahl der Erweiterungsslots
11
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, HDD, LAN, Leistung, Stromausfall, System
Zertifizierung
Titanium Certified USA - UL listed, FCC Canada - CUL listed Germany - TUV Certified Europe/CE Mark EN 60950/IEC 60950-Compliant
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
736 mm
Höhe
178 mm
Kühlung
Kühlung
Ja
Sonstige Funktionen
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
1200 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.960,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.960,53*
€ 2.333,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.950,89*
€ 2.321,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.883,21*
€ 2.241,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.836,79*
€ 2.185,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.791,16*
€ 2.131,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.