Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-836BE1C-R1K03JBOD Disk-Array Rack (4U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-836BE1C-R1K03JBOD Disk-Array Rack (4U) Schwarz
Supermicro CSE-836BE1C-R1K03JBOD Disk-Array Rack (4U) Schwarz
Supermicro CSE-836BE1C-R1K03JBOD Disk-Array Rack (4U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29524556
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-836BE1C-R1K03JBOD
EAN/GTIN:
     672042195749
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, HDD, Netzwerk, Leistung
Anzahl Lüfter
7 Lüfter
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Zertifizierung
BSMI, CCC, CE/EMC, FCC A, UL/CB, UL/CUL
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Backplanes-Unterstützung
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
72
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
RAID Level
JBOD
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
699 mm
Höhe
178 mm
Verpackungsbreite
691 mm
Verpackungstiefe
1006 mm
Verpackungshöhe
533 mm
Paketgewicht
36290 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.887,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.887,80*
€ 2.246,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.880,50*
€ 2.237,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.816,73*
€ 2.161,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.772,39*
€ 2.109,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.724,42*
€ 2.052,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.