Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperChassis 846BE2C-R1K03JBOD Disk-Array Rack (4U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperChassis 846BE2C-R1K03JBOD Disk-Array Rack (4U) Schwarz
Supermicro SuperChassis 846BE2C-R1K03JBOD Disk-Array Rack (4U) Schwarz
Supermicro SuperChassis 846BE2C-R1K03JBOD Disk-Array Rack (4U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29524481
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-846BE2C-R1K03JBOD
EAN/GTIN:
     672042197514
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
1000 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Netzwerk
Anzahl Lüfter
5 Lüfter
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Zertifizierung
BSMI, CCC, CE/EMC, FCC A, UL/CB, UL/CUL
Anschlüsse und Schnittstellen
Host Anschlüsse
8
Mini-SAS-Host-Anschluss
Ja
Leistungen
Backplanes-Unterstützung
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
RAID Level
JBOD
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
27220 g
Verpackungsbreite
686 mm
Verpackungstiefe
947 mm
Verpackungshöhe
376 mm
Paketgewicht
36290 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.585,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.585,68*
€ 3.076,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.568,33*
€ 3.056,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.477,78*
€ 2.948,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.420,17*
€ 2.880,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.367,43*
€ 2.817,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.