Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 83305 Wäscheständer & -leine Wand-Rack Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 83305 Wäscheständer & -leine Wand-Rack Weiß
Leifheit 83305 Wäscheständer & -leine Wand-Rack Weiß
Leifheit 83305 Wäscheständer & -leine Wand-Rack Weiß
Leifheit 83305 Wäscheständer & -leine Wand-Rack Weiß
Leifheit 83305 Wäscheständer & -leine Wand-Rack Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-28586677
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     83305
EAN/GTIN:
     4006501833051
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wäscheständer leifheit
Artikelbeschreibung

Ob drinnen und draußen – der Wandtrockner Telegant 72 Protect ist die moderne und kompakte Lösung, um Platz sparend die kleine Wäsche zwischendurch zu trocknen. Geschlossen bietet er ein elegantes Design, offen präsentiert er mit acht Trockenstäben rund 7,20 Meter Trockenlänge. Durch das rundum geschlossene Design sind die Trockenstäbe auch im Außenbereich vor Schmutz und Regen geschützt. Zum Öffnen einfach die beiden Flügel aufklappen und schon sind die stabilen, pulverbeschichteten Trockenstäbe einsatzbereit. Inklusive Dübel und Schrauben.
- Stabiler Wandtrockner mit 7,20 Meter Trockenlänge
- Für drinnen und draußen geeignet
- Trockenstangen liegen schmutzgeschützt im formschönen Gehäuse
- Maße: B 103 x T 53 cm

Leifheit Wandtrockner Telegant 72 Protect

Der ausziehbare Wandtrockner Telegant 72 Protect ist geschlossen ein Handtuchhalter. Werden die Trockenstäbe aus der Wandverkleidung herausgezogen, wird ein komfortabler Wäschetrockner daraus. Mit der kompakten Lösung ermöglicht Leifheit, auch auf kleinem Raum die Wäsche an der frischen Luft zu trocknen. Der Telegant 72 Protect ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Wie viel Trockenplatz schafft der Leifheit Wandtrockner?

Der ausziehbare Wandtrockner Telegant 72 Protect stellt 7,2 Meter Trockenfläche zur Verfügung. Die acht pulverbeschichteten Trockenstäbe sind während der Nutzung als Handtuchtrockner im Gehäuse verstaut und vor Schmutz geschützt. Um den Telegant 72 Protect als Wäschetrockner zu verwenden, werden die seitlichen Flügel aufgeklappt und die acht Trockenstäbe mit je 90 Zentimetern Länge können einfach herausgezogen werden.

Wie groß ist der Telegant 72 Protect Wandtrockner von Leifheit?

Die Maße des geschlossenen Handtuchhalters betragen 103 x 53 Zentimeter (B x T). Das weiße Gehäuse des Wandtrockners ist mit einer Handtuchstange mit 90 Zentimeter Länge ausgestattet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Merkmale
Typ
Wand-Rack
Faltbar
Ja
Produktfarbe
Weiß
Trockenbereich
7.2 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
1030 mm
Tiefe
530 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.