Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 13510053 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rutenbeck 13510053 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Rutenbeck 13510053 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     4981-198846
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13510053
EAN/GTIN:
     4043921043578
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
Beschriftungsfenster
Zentralstück mit 2 Stecköffnungen und Beschriftungsfeld;
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Markenkompatibilität
Rutenbeck
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
50 mm
Dicke
13 mm
Gewicht
6 g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,78*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 1,78*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,27*
€ 2,09*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,34*
€ 2,18*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,43*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13510003
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.