Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCH274P2T Bohrhammer 1100 RPM 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCH274P2T Bohrhammer 1100 RPM 400 W
DeWALT DCH274P2T Bohrhammer 1100 RPM 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26919980
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCH274P2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
  • Neueste Generation der XR Akku-Kombihämmer mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen, 63% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
  • Ideal für Bohranker und Befestigungslöcher in Beton, Ziegel und Mauerwerk von 4 bis 24 mm
  • Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten durch effektivste Vibrationsreduzierung bei 18V Akku-Kombihämmern
  • Elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment und eine höhere Lebensdauer
  • Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Putz und Fliesen, sowie Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz und Metall
  • Werkzeuglose wechselbare Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspann-Bohrfutter
  • Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
  • Hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
  • Kompakt, leicht und ergonomisch - komfortable Nutzung, auch bei Langzeiteinsätzen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
24 mm
Nenndrehzahl (max.)
1100 RPM
Aufprallenergie (max.)
2.1 J
Schlagzahl
4600 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
26 mm
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
6.6 m/s²
Geräuschpegel
97 dB
Geräuschpegel Ruhemodus
3 dB
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Eingebautes Licht
Ja
Technische Details
SDS-System
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Eingangsleistung
400 W
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3300 g
Breite
85 mm
Tiefe
328 mm
Höhe
202 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,70*
€ 658,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,85*
€ 645,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 537,39*
€ 639,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,62*
€ 617,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,81*
€ 604,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,92*
€ 597,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
D25303DH-XJ
ab € 145,98*
Zubehör
DeWalt
DWH161N-XJ
ab € 169,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.