Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Cross PodBag 400 Stativtasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann Cross PodBag 400 Stativtasche Schwarz
Cullmann Cross PodBag 400 Stativtasche Schwarz
Cullmann Cross PodBag 400 Stativtasche Schwarz
Cullmann Cross PodBag 400 Stativtasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26903082
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     55395
EAN/GTIN:
     4007134013643
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
810 mm
Gewicht
420 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.