Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta 87681 Projektionsleinwand 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta 87681 Projektionsleinwand 4:3
Reflecta 87681 Projektionsleinwand 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26785234
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     87681
EAN/GTIN:
     4005039876813
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1470 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1960 mm
Antriebstyp
Manuell
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
120 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
2147 mm
Tiefe
68 mm
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.