Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-826BAC4-R920WB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 920 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-826BAC4-R920WB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 920 W
Supermicro CSE-826BAC4-R920WB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 920 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26429444
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-826BAC4-R920WB
EAN/GTIN:
     672042184071
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
678 mm
Verpackungstiefe
876 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
24950 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der 3,5
12
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, HDD, LAN, Leistung, System
Zertifizierung
Platinum Certified BSMI CCC CE/EMC FCC class B TUV/CB UL/CUL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
647 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
18140 g
Kühlung
Kühlung
Ja
Sonstige Funktionen
Backplanes-Unterstützung
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
920 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.211,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.211,71*
€ 1.441,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,58*
€ 1.413,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.154,74*
€ 1.374,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,61*
€ 1.307,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.