Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager TXA111 Versorgungsnetztransformator Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager TXA111 Versorgungsnetztransformator Grau
Hager TXA111 Versorgungsnetztransformator Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26108386
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TXA111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
eib spannungsversorgung
Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Ein Ausgang 30 V DC mit Drossel auf Busklemme. Bestehend aus Reiheneinbaugerät mit Steckklemmen QuickConnect 3-polig für die Spannungsversorgung, grüne LED zur Anzeige für Spannungsversorgung, rote LED zur Anzeige für Kurzschluss oder Überlastschutz, KNX Busklemme 2-polig und Beschriftungsfeld.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC-Ausgangsspannung
30 V
DC Ausgangssstrom
0.32 A
Merkmale
Typ
PS-Trafo
Produktfarbe
Grau
Pufferbatterie
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
TXA112
ab € 149,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.