Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell MX9CS Handheld Mobile Computer 9,4 cm (3.7") 240 x 320 Pixel Touchscreen 952 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell MX9CS Handheld Mobile Computer 9,4 cm (3.7") 240 x 320 Pixel Touchscreen 952 g Schwarz
Honeywell MX9CS Handheld Mobile Computer 9,4 cm (3.7") 240 x 320 Pixel Touchscreen 952 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24788490
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MX9A1D1B1F1B0ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows Embedded CE 5.0
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Tropffest
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 100 %
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
952 g
Breite
99 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
251 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Edge, GPRS, GSM
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version
2.0+EDR
GPRS Multislot-Klasse
2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
0.8 GHz
Prozessorfamilie
PXA 320
GPS-Leistungen
GPS
Ja
GPS-Receiver
yes
Energie
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
3.5 h
Netzteil Ausgangsspannung
11.1 V
Speicher
Speicherkapazität
0.128 GB
Flash-Speicher
0.128 GB
Kompatible Speicherkarten
SD
Interner Speichertyp
RAM
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
RS-232 Eingangs-Ports
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.7 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Touch-Technologie
Single-Touch
Art des Touchscreens
Widerständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.852,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.005,84*
€ 2.386,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.968,43*
€ 2.342,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.911,41*
€ 2.274,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.875,90*
€ 2.232,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.852,21*
€ 2.204,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
9000301PWRSPLY
ab € 317,04*
Zubehör
Honeywell
MX9380BATTERY
ab € 124,80*
Zubehör
Honeywell
MX9381BATTERY
ab € 132,64*
Zubehör
Honeywell
MX9382BATTERY
ab € 922,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.