Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell MX9A Handheld Mobile Computer 9,4 cm (3.7") 240 x 320 Pixel Touchscreen 5,49 kg Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell MX9A Handheld Mobile Computer 9,4 cm (3.7") 240 x 320 Pixel Touchscreen 5,49 kg Schwarz
Honeywell MX9A Handheld Mobile Computer 9,4 cm (3.7") 240 x 320 Pixel Touchscreen 5,49 kg Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24788488
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MX9A1B1B1D1B0ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows Embedded CE 5.0
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5488 g
Breite
251 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
69 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version
2.0+EDR
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP-TLS, PEAP
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
0.8 GHz
Prozessorfamilie
PXA 320
GPS-Leistungen
GPS
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Cadmium (NiCd)
Netzteil Ausgangsspannung
11.1 V
Speicher
Speicherkapazität
0.128 GB
Kompatible Speicherkarten
SD
Interner Speichertyp
RAM
RAM-Speicher maximal
4128 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
RS-232 Eingangs-Ports
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.7 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.662,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.825,02*
€ 2.171,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.792,75*
€ 2.133,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.739,84*
€ 2.070,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.702,98*
€ 2.026,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.662,87*
€ 1.978,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
9000301PWRSPLY
ab € 317,84*
Zubehör
Honeywell
MX9380BATTERY
ab € 125,00*
Zubehör
Honeywell
MX9381BATTERY
ab € 132,15*
Zubehör
Honeywell
MX9382BATTERY
ab € 917,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.