Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco ISR 4321 Kabelrouter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco ISR 4321 Kabelrouter Schwarz
Cisco ISR 4321 Kabelrouter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24773668
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ISR4321-AXV/K9
EAN/GTIN:
     882658767098
Suchbegriffe:
Router
cisco router
router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
369.57 mm
Tiefe
494.64 mm
Höhe
44.55 mm
Gewicht
3500 g
Protokolle
Router Protokoll
BGP, EIGRP, IS-IS, OSPF
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, RIP, RIPv2, IGMPv3
Merkmale
Flash-Speicher
4000 MB
Speicherkapazität
4096 MB
Sicherheit
UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1, GB-4943
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
RS-232 port
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Stromversorgung
125 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3, IEEE 802.3ah
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
546.1 mm
Verpackungstiefe
409.6 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 256-bit AES, DES
Firewall
Ja
IPSec, EZVPN, DMVPN, FlexVPN
Authentisierung Methode
RSA (748/1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit); Integrity: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.415,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.609,62*
€ 4.295,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.579,19*
€ 4.259,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.481,69*
€ 4.143,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.429,12*
€ 4.080,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.415,92*
€ 4.064,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.