Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker GPC1820L20 Stromsäge 3,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker GPC1820L20 Stromsäge 3,7 kg
Black & Decker GPC1820L20 Stromsäge 3,7 kg
Black & Decker GPC1820L20 Stromsäge 3,7 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24463010
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     GPC1820L20
EAN/GTIN:
     5035048470596
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3700 g
Merkmale
Kettengeschwindigkeit
3.8 m/s
Kettenlasche Länge
200 mm
Vibrationsemission
3.8 m/s²
Schalldruckpegel
85 dB
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.