Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Konferenztisch Tischanschlussfeld - HDMI / VGA / Mini DisplayPort auf HDMI mit Schnelllade USB Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Konferenztisch Tischanschlussfeld - HDMI / VGA / Mini DisplayPort auf HDMI mit Schnelllade USB Port
StarTech.com Konferenztisch Tischanschlussfeld - HDMI / VGA / Mini DisplayPort auf HDMI mit Schnelllade USB Port
StarTech.com Konferenztisch Tischanschlussfeld - HDMI / VGA / Mini DisplayPort auf HDMI mit Schnelllade USB Port
StarTech.com Konferenztisch Tischanschlussfeld - HDMI / VGA / Mini DisplayPort auf HDMI mit Schnelllade USB Port
StarTech.com Konferenztisch Tischanschlussfeld - HDMI / VGA / Mini DisplayPort auf HDMI mit Schnelllade USB Port
StarTech.com Konferenztisch Tischanschlussfeld - HDMI / VGA / Mini DisplayPort auf HDMI mit Schnelllade USB Port
StarTech.com Konferenztisch Tischanschlussfeld - HDMI / VGA / Mini DisplayPort auf HDMI mit Schnelllade USB Port
StarTech.com Konferenztisch Tischanschlussfeld - HDMI / VGA / Mini DisplayPort auf HDMI mit Schnelllade USB Port
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24397671
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     BOX4HDECP
EAN/GTIN:
     689290689227
Installieren Sie diese AV-Konnektivitätsblende in einem Konferenztisch, und schließen Sie den Bildschirm von jedem Laptop mit HDMI, VGA oder mDP aus an ein HDMI-Display an

Diese Konnektivitäts-Box für Konferenztische kann verdeckt in einem Tisch installiert werden und dient zum Anschließen eines VGA-, Mini DisplayPort-, HDMI- oder Composite-Videoquellgeräts an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an. Wenn der Video-Switch nicht verwendet wird, können Sie die elegante Abdeckblende über die Anschlüsse schieben und sie im Inneren des Tisches oder Podiums elegant verstecken.

Praktischer Zugriff

Präsentatoren können Inhalte von ihrem eigenen Gerät ganz bequem teilen, wobei der Tisch-Switch automatisch jede angeschlossene Audio-/Videoquelle für einen einzigen HDMI-Ausgang konvertiert. Die Switchbox kann dank der diskreten, versteckbaren Blende auch elegant in einen modernen Konferenzraum oder Unterrichtsraum integriert werden. Praktischerweise verfügt der BOX4HDECP über einen USB-Ladeanschluss zum Laden von Mobilgeräten und einen Ethernet-Passthrough-Anschluss für eine Internetverbindung in Konferenzräumen, in denen kein WiFi verfügbar ist.

Einfache Zusammenarbeit

Dank des A/V-Switches kann Ihr großes Display von jedem Präsentationsvideogerät verwendet werden, indem er einfach in die Oberfläche Ihres Tisches oder Podiums installiert wird. Er gibt dann automatisch die zuletzt angeschlossene Videoquelle aus. Zudem gewährleistet die Unterstützung für High Definition-Videoauflösungen von bis zu 1920x1080 (1080p) die Qualität Ihrer Präsentation.

Verbindungsoptionen

Mit Unterstützung für verschiedene Videoeingänge, einschließlich HDMI, VGA, Mini DisplayPort und Composite, gewährleistet der Video-Switch Unterstützung für fast jedes Laptop, Ultrabook oder Mobilgerät, z. B. MacBook, Microsoft Surface Pro 2 & 3 und Lenovo X1. Die Switch-Blende funktioniert sogar mit älteren Audio/Videogeräten wie DVD-Player und unterstützt die Verwendung von Videoadaptern für iPhone oder iPad.

Der BOX4HDECP wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Verborgene Tischinstallation sorgt für einen aufgeräumten Konferenzraum
- Sorgen Sie für Verbindungskompatibilität mit Laptops und Ultrabooks in Konferenzräumen
- Verbindung mit HDMI-Display über ein einziges Kabel
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Composite Video-Eingang
1
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
3.5 mm, 2 x RCA
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Maximum Kabellänge
15.2 m
Zertifizierung
FCC, CE, REACH
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p, 720p
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1100 g
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
1800 g
Energie
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Stromstecker-Typ
Typ N
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
AU, EU, NA, UK
Schnellstartübersicht
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,65*
€ 331,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,20*
€ 329,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,22*
€ 325,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,49*
€ 318,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,33*
€ 294,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.