Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson HelpingHands Magnifier Vergrößerungsglas 2x Grau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson HelpingHands Magnifier Vergrößerungsglas 2x Grau, Transparent
Carson HelpingHands Magnifier Vergrößerungsglas 2x Grau, Transparent
Carson HelpingHands Magnifier Vergrößerungsglas 2x Grau, Transparent
Carson HelpingHands Magnifier Vergrößerungsglas 2x Grau, Transparent
Carson HelpingHands Magnifier Vergrößerungsglas 2x Grau, Transparent
Carson HelpingHands Magnifier Vergrößerungsglas 2x Grau, Transparent
Carson HelpingHands Magnifier Vergrößerungsglas 2x Grau, Transparent
Carson HelpingHands Magnifier Vergrößerungsglas 2x Grau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24315120
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     GN-88
EAN/GTIN:
     885522918299
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
lupe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
149.86 mm
Tiefe
144.78 mm
Höhe
203.2 mm
Gewicht
235 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Technische Details
Vergrößerung
2 x
Objektivdurchmesser
110 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Design
Produktfarbe
Grau, Transparent
Leuchtmitteltyp
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.