Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Split Handle Vergrößerungsglas 3,5x Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson Split Handle Vergrößerungsglas 3,5x Schwarz, Transparent
Carson Split Handle Vergrößerungsglas 3,5x Schwarz, Transparent
Carson Split Handle Vergrößerungsglas 3,5x Schwarz, Transparent
Carson Split Handle Vergrößerungsglas 3,5x Schwarz, Transparent
Carson Split Handle Vergrößerungsglas 3,5x Schwarz, Transparent
Carson Split Handle Vergrößerungsglas 3,5x Schwarz, Transparent
Carson Split Handle Vergrößerungsglas 3,5x Schwarz, Transparent
Carson Split Handle Vergrößerungsglas 3,5x Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24315038
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     HF-11
EAN/GTIN:
     750668009159
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
lupe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
114.3 mm
Tiefe
20.32 mm
Höhe
248.92 mm
Gewicht
141.7 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Technische Details
Vergrößerung
3.5 x
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Nackenband enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.