Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG KH 26XE 800 W 1500 RPM SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG KH 26XE 800 W 1500 RPM SDS Plus
AEG KH 26XE 800 W 1500 RPM SDS Plus
AEG KH 26XE 800 W 1500 RPM SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24237900
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935428910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
  • Sicherheitskupplung - Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb - Handgriff mit Softgrip-Auflage - SDS-plus Werkzeugaufnahme - Elektronik mit Dreh - Rechts-/Linkslauf
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
26 mm
Nenndrehzahl (max.)
1500 RPM
Aufprallenergie (max.)
2.5 J
Schlagzahl
4500 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Merkmale
Spannzange Typ
SDS Plus
Rücklauf
Ja
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
800 W
Ausgangsleistung
400 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Weitere Suchbegriffe: elektro bohrhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,28*
€ 277,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,93*
€ 276,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,83*
€ 265,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,01*
€ 239,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,38*
€ 227,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.